角田 ハンドバイスのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
109件の「角田 ハンドバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドバイス」、「クランプ 滑り止め」、「溶接用バイス」などの商品も取り扱っております。
ハンドバイス カクタランキング1位
先端のボルトで調整するハンドバイス。
用途溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。
1個
1,898税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)




グリッププライヤ TRUSCOランキング5位
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。種類グリッププライヤ材質クロムモリブデン鋼頭部硬度HRC40~48
1丁
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
3日以内出荷

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,498税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,690税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。 また、U字型のあごは溶接個所を見ながら作業ができます。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)70寸法L(mm)225タイプ9R寸法A(mm)71寸法B(mm)49寸法C(mm)69
1個
2,998税込3,298
当日出荷

1個
8,198税込9,018
100日以内出荷

作業時の滑りを防ぎます。滑りにくい素材のパッドが作業効率をUP。 加工材の滑り止めパッドや塗装用のピンパッドと多彩な加工作業に使用できます。 パソコンなどの滑り止めにも。
寸法(cm)20×27×3
1セット(4個)
3,298税込3,628
3日以内出荷

角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。最大開き(mm)70全長(mm)280材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
1個
1,698税込1,868
当日出荷

工作物の表面を傷つけずホールドする。バイスへの着脱はワンタッチでできます。パッドの貼り替えは自由自在。バイスフレンドの交換用パッド。パッドの貼り替えが簡単にできます。
用途御使用のバイスフレンドのスポンジ部が破損したときの交換用として。
1箱(10枚)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

作業台などに取り付ける小型の万力です。アンビル付なので対象物を叩く作業もできます。
用途対象物の固定に。全長(mm)152質量(kg)1.1アンビル面(mm)45×75口開き(mm)40口深(mm)27取付厚(mm)42
1個
3,898税込4,288
当日出荷

挟み腕のふところが大きくアングル越しのクランプ止めに最適です。
種類グリッププライヤ材質炭素工具鋼
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
用途板金・熔接作業に。あらゆるハンドバイス作業に。種類グリッププライヤ材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
1丁
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。
用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に最大開き(mm)80全長(mm)265材質クロムモリブデン鋼質量(g)770口幅(mm)70
1個
2,298税込2,528
当日出荷

用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)